300,00 €/ Unitéhors TVA
363,00 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CONTROL TECHNIQUES |
Série | Commander |
Type | S100 |
Tension d'alimentation | 380 - 480 V |
Nombre de phases à l'entrée | 3 |
Fréquence | 50 / 60 Hz |
Nombre de phases à la sortie | 3 |
Tension de sortie | 0 - 480 V |
Courbe de charge | Version renforcée |
Courant de sortie | 7.2 A |
Courant nominal de sortie avec charge linéaire | 7.2 A |
Courant nominal de sortie avec charge quadratique | 7.2 A |
Puissance du moteur | 3 kW |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Hauteur | 192 mm |
Largeur | 90 mm |
Profondeur | 132 mm |