126,00 €/ Unitéhors TVA
152,46 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CONTROL TECHNIQUES |
Série | Commander |
Type | S100 |
Tension d'alimentation | 200 - 240 V |
Nombre de phases à l'entrée | 1 |
Fréquence | 50 / 60 Hz |
Nombre de phases à la sortie | 3 |
Tension de sortie | 0 - 240 V |
Courbe de charge | Version renforcée |
Courant de sortie | 4.2 A |
Courant nominal de sortie avec charge linéaire | 4.2 A |
Courant nominal de sortie avec charge quadratique | 4.2 A |
Puissance du moteur | 0.75 kW |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Hauteur | 156 mm |
Largeur | 68 mm |
Profondeur | 130 mm |