Eriks
CONTROL TECHNIQUES

CONTROL TECHNIQUES Variateur de fréquence Commander S100 heavy duty 0.37kW 1.2A 380-480V 3 phase IP20 Taille 2

  • ERIKS:14406015
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

174,00 €/ Unitéhors TVA

210,54 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTROL TECHNIQUES
Série
Commander
Type
S100
Tension d'alimentation
380 - 480 V
Nombre de phases à l'entrée
3
Fréquence
50 / 60 Hz
Nombre de phases à la sortie
3
Tension de sortie
0 - 480 V
Courbe de charge
Version renforcée
Courant de sortie
1.2 A
Courant nominal de sortie avec charge linéaire
1.2 A
Courant nominal de sortie avec charge quadratique
1.2 A
Puissance du moteur
0.37 kW
Classe de protection (IP)
IP20
Hauteur
192 mm
Largeur
68 mm
Profondeur
132 mm