Eriks
CONTROL TECHNIQUES

CONTROL TECHNIQUES Variateur de fréquence Commander C300 heavy duty 2.2kW 10A 200-240V 1/3 phase IP20 Taille 3

  • ERIKS:13610491
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

399,50 €/ Unitéhors TVA

483,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTROL TECHNIQUES
Série
Commander
Type
C300
Tension d'alimentation
200 - 240 V
Nombre de phases à l'entrée
1-3
Fréquence
50 / 60 Hz
Nombre de phases à la sortie
3
Tension de sortie
0 - 240 V
Courbe de charge
Version renforcée
Courant de sortie
10 A
Courant nominal de sortie avec charge linéaire
10 A
Courant nominal de sortie avec charge quadratique
10 A
Puissance du moteur
2.2 kW
Valeur max. du puissance avec charge linéaire
2.2 kW
Valeur max. du puissance avec charge quadratique
2.2 kW
Fonctionnement en 4 quadrants
Oui
Hacheur (chopper) de freinage intégré
Non
Classe de protection (IP)
IP20
Safe Torque Off
Oui
Open Loop
Oui
Closed Loop
Non
Permanent Magnet Motor
Non
Hauteur
226 mm
Largeur
90 mm
Profondeur
160 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

CONTROL TECHNIQUES Module option AI Smart Adapter

  • Eriks:12947155
  • Manufacturer:300070000010

49,50 €/ Unitéhors TVA

59,90 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

CONTROL TECHNIQUES Interface câble USB71 USB/RS485

  • Eriks:24211848
  • Manufacturer:24211848

193,50 €/ Unitéhors TVA

234,14 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

CONTROL TECHNIQUES Module option SI EtherCAT

  • Eriks:12947150
  • Manufacturer:300050000050

328,50 €/ Unitéhors TVA

397,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026