Eriks
CONTROL TECHNIQUES

CONTROL TECHNIQUES Variateur de fréquence Commander C300 heavy duty 0.75kW 2.3A 380-480V 3 phase IP20 Taille 2

  • ERIKS:13610495
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

412,25 €/ Unitéhors TVA

498,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTROL TECHNIQUES
Série
Commander
Type
C300
Tension d'alimentation
380 - 480 V
Nombre de phases à l'entrée
3
Fréquence
50 / 60 Hz
Nombre de phases à la sortie
3
Tension de sortie
0 - 480 V
Courbe de charge
Version renforcée
Courant de sortie
2.3 A
Courant nominal de sortie avec charge linéaire
2.3 A
Courant nominal de sortie avec charge quadratique
2.3 A
Puissance du moteur
0.75 kW
Valeur max. du puissance avec charge linéaire
0.75 kW
Valeur max. du puissance avec charge quadratique
0.75 kW
Fonctionnement en 4 quadrants
Oui
Hacheur (chopper) de freinage intégré
Non
Classe de protection (IP)
IP20
Safe Torque Off
Oui
Open Loop
Oui
Closed Loop
Non
Permanent Magnet Motor
Non
Hauteur
204 mm
Largeur
75 mm
Profondeur
150 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

CONTROL TECHNIQUES Module option KI #Remote Keypad RTC

  • Eriks:12947161
  • Manufacturer:KI-KEYPAD RTC

121,50 €/ Unitéhors TVA

147,01 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

CONTROL TECHNIQUES Module option Remote keypad (IP66)

  • Eriks:12947162
  • Manufacturer:REMOTE KEYPAD

108,00 €/ Unitéhors TVA

130,68 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

CONTROL TECHNIQUES Module option SI Profibus

  • Eriks:12709225
  • Manufacturer:300050000110

247,50 €/ Unitéhors TVA

299,48 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

CONTROL TECHNIQUES Module option AI Smart Adapter

  • Eriks:12947155
  • Manufacturer:300070000010

49,50 €/ Unitéhors TVA

59,90 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026