Eriks
CONTROL TECHNIQUES

CONTROL TECHNIQUES Variateur de fréquence Commander C200 heavy/normal duty 75/90kW 157/184A 380-480V 3 phase IP20 Taille 8

  • ERIKS:13610479
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7 777,50 €/ Unitéhors TVA

9 410,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTROL TECHNIQUES
Série
Commander
Type
C200
Tension d'alimentation
380 - 480 V
Nombre de phases à l'entrée
3
Fréquence
50 / 60 Hz
Nombre de phases à la sortie
3
Tension de sortie
0 - 480 V
Courbe de charge
Heavy / Normal duty
Courant de sortie
157 A
Courant nominal de sortie avec charge linéaire
157 A
Courant nominal de sortie avec charge quadratique
184 A
Puissance du moteur
75 kW
Valeur max. du puissance avec charge linéaire
75 kW
Valeur max. du puissance avec charge quadratique
90 kW
Fonctionnement en 4 quadrants
Oui
Hacheur (chopper) de freinage intégré
Non
Classe de protection (IP)
IP20
Safe Torque Off
Non
Open Loop
Oui
Closed Loop
Non
Permanent Magnet Motor
Non
Hauteur
804 mm
Largeur
310 mm
Profondeur
290 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

CONTROL TECHNIQUES Module option SI I/O

  • Eriks:12947143
  • Manufacturer:300020000020

193,50 €/ Unitéhors TVA

234,14 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026
Product Image

CONTROL TECHNIQUES Module option KI #Remote Keypad RTC

  • Eriks:12947161
  • Manufacturer:KI-KEYPAD RTC

121,50 €/ Unitéhors TVA

147,01 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026
Product Image

CONTROL TECHNIQUES Module option AI Backup Adapter

  • Eriks:12766489
  • Manufacturer:300070000004

27,00 €/ Unitéhors TVA

32,67 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026
Product Image

CONTROL TECHNIQUES Interface câble USB71 USB/RS485

  • Eriks:24211848
  • Manufacturer:24211848

193,50 €/ Unitéhors TVA

234,14 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026