Eriks
CONTROL TECHNIQUES

CONTROL TECHNIQUES Variateur de fréquence Commander C200 heavy/normal duty 37/45kW 77/94A 380-480V 3 phase IP20 Taille 7

  • ERIKS:13610476
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4 177,75 €/ Unitéhors TVA

5 055,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTROL TECHNIQUES
Série
Commander
Type
C200
Tension d'alimentation
380 - 480 V
Nombre de phases à l'entrée
3
Fréquence
50 / 60 Hz
Nombre de phases à la sortie
3
Tension de sortie
0 - 480 V
Courbe de charge
Heavy / Normal duty
Courant de sortie
77 A
Courant nominal de sortie avec charge linéaire
77 A
Courant nominal de sortie avec charge quadratique
94 A
Puissance du moteur
37 kW
Valeur max. du puissance avec charge linéaire
37 kW
Valeur max. du puissance avec charge quadratique
45 kW
Fonctionnement en 4 quadrants
Oui
Hacheur (chopper) de freinage intégré
Non
Classe de protection (IP)
IP20
Safe Torque Off
Non
Open Loop
Oui
Closed Loop
Non
Permanent Magnet Motor
Non
Hauteur
557 mm
Largeur
270 mm
Profondeur
280 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

CONTROL TECHNIQUES Module option AI 485 Adapter

  • Eriks:12628157
  • Manufacturer:300070000001

18,00 €/ Unitéhors TVA

21,78 €TVA incluse

33 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

CONTROL TECHNIQUES Module option SI Profinet V2

  • Eriks:12771158
  • Manufacturer:300050000120

328,50 €/ Unitéhors TVA

397,49 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

CONTROL TECHNIQUES Module option AI Backup Adapter

  • Eriks:12766489
  • Manufacturer:300070000004

27,00 €/ Unitéhors TVA

32,67 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

CONTROL TECHNIQUES Module option KI #Remote Keypad RTC

  • Eriks:12947161
  • Manufacturer:KI-KEYPAD RTC

121,50 €/ Unitéhors TVA

147,01 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026