Eriks
CONTROL TECHNIQUES

CONTROL TECHNIQUES Variateur de fréquence Commander C200 heavy/normal duty 22/30kW 47/63A 380-480V 3 phase IP20 Taille 6

  • ERIKS:13610474
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2 800,75 €/ Unitéhors TVA

3 388,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTROL TECHNIQUES
Série
Commander
Type
C200
Tension d'alimentation
380 - 480 V
Nombre de phases à l'entrée
3
Fréquence
50 / 60 Hz
Nombre de phases à la sortie
3
Tension de sortie
0 - 480 V
Courbe de charge
Heavy / Normal duty
Courant de sortie
47 A
Courant nominal de sortie avec charge linéaire
47 A
Courant nominal de sortie avec charge quadratique
63 A
Puissance du moteur
22 kW
Valeur max. du puissance avec charge linéaire
22 kW
Valeur max. du puissance avec charge quadratique
30 kW
Fonctionnement en 4 quadrants
Oui
Hacheur (chopper) de freinage intégré
Non
Classe de protection (IP)
IP20
Safe Torque Off
Non
Open Loop
Oui
Closed Loop
Non
Permanent Magnet Motor
Non
Hauteur
391 mm
Largeur
210 mm
Profondeur
227 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

CONTROL TECHNIQUES Module option Remote keypad (IP66)

  • Eriks:12947162
  • Manufacturer:REMOTE KEYPAD

108,00 €/ Unitéhors TVA

130,68 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

CONTROL TECHNIQUES Module option SI Profibus

  • Eriks:12709225
  • Manufacturer:300050000110

247,50 €/ Unitéhors TVA

299,48 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

CONTROL TECHNIQUES Module option AI Smart Adapter

  • Eriks:12947155
  • Manufacturer:300070000010

49,50 €/ Unitéhors TVA

59,90 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

CONTROL TECHNIQUES Module option SI Profinet V2

  • Eriks:12771158
  • Manufacturer:300050000120

328,50 €/ Unitéhors TVA

397,49 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026