10 370,00 €/ Unitéhors TVA
12 547,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CONTROL TECHNIQUES |
Série | Commander |
Type | C200 |
Tension d'alimentation | 380 - 480 V |
Nombre de phases à l'entrée | 3 |
Fréquence | 50 / 60 Hz |
Nombre de phases à la sortie | 3 |
Tension de sortie | 0 - 480 V |
Courbe de charge | Heavy / Normal duty |
Courant de sortie | 224 A |
Courant nominal de sortie avec charge linéaire | 224 A |
Courant nominal de sortie avec charge quadratique | 266 A |
Puissance du moteur | 110 kW |
Valeur max. du puissance avec charge linéaire | 110 kW |
Valeur max. du puissance avec charge quadratique | 132 kW |
Fonctionnement en 4 quadrants | Oui |
Hacheur (chopper) de freinage intégré | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Safe Torque Off | Non |
Open Loop | Oui |
Closed Loop | Non |
Permanent Magnet Motor | Non |
Hauteur | 1108 mm |
Largeur | 310 mm |
Profondeur | 290 mm |
27,00 €/ Unitéhors TVA
32,67 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026189,00 €/ Unitéhors TVA
228,69 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202618,00 €/ Unitéhors TVA
21,78 €TVA incluse
33 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026121,50 €/ Unitéhors TVA
147,01 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026