Eriks
CONTROL TECHNIQUES

CONTROL TECHNIQUES Variateur de fréquence Commander C200 heavy duty 2.2kW 10A 200-240V 1/3 phase IP20 Taille 3

  • ERIKS:13610458
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

365,50 €/ Unitéhors TVA

442,26 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTROL TECHNIQUES
Série
Commander
Type
C200
Tension d'alimentation
200 - 240 V
Nombre de phases à l'entrée
1-3
Fréquence
50 / 60 Hz
Nombre de phases à la sortie
3
Tension de sortie
0 - 240 V
Courbe de charge
Version renforcée
Courant de sortie
10 A
Courant nominal de sortie avec charge linéaire
10 A
Courant nominal de sortie avec charge quadratique
10 A
Puissance du moteur
2.2 kW
Valeur max. du puissance avec charge linéaire
2.2 kW
Valeur max. du puissance avec charge quadratique
2.2 kW
Fonctionnement en 4 quadrants
Oui
Hacheur (chopper) de freinage intégré
Non
Classe de protection (IP)
IP20
Safe Torque Off
Non
Open Loop
Oui
Closed Loop
Non
Permanent Magnet Motor
Non
Hauteur
226 mm
Largeur
90 mm
Profondeur
160 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

CONTROL TECHNIQUES Module option SI Ethernet

  • Eriks:12947151
  • Manufacturer:300050000060

261,00 €/ Unitéhors TVA

315,81 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

CONTROL TECHNIQUES Module option AI 485 Adapter

  • Eriks:12628157
  • Manufacturer:300070000001

18,00 €/ Unitéhors TVA

21,78 €TVA incluse

33 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

CONTROL TECHNIQUES Module option SI Profinet V2

  • Eriks:12771158
  • Manufacturer:300050000120

328,50 €/ Unitéhors TVA

397,49 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

CONTROL TECHNIQUES Module option Remote keypad (IP66)

  • Eriks:12947162
  • Manufacturer:REMOTE KEYPAD

108,00 €/ Unitéhors TVA

130,68 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026