Eriks
CONTROL TECHNIQUES

CONTROL TECHNIQUES Variateur de fréquence Commander C200 heavy duty 15.0kW 30A 380-480V 3 phase IP20 Taille 5

  • ERIKS:13610471
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 797,75 €/ Unitéhors TVA

2 175,28 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTROL TECHNIQUES
Série
Commander
Type
C200
Tension d'alimentation
380 - 480 V
Nombre de phases à l'entrée
3
Fréquence
50 / 60 Hz
Nombre de phases à la sortie
3
Tension de sortie
0 - 480 V
Courbe de charge
Version renforcée
Courant de sortie
30 A
Courant nominal de sortie avec charge linéaire
30 A
Courant nominal de sortie avec charge quadratique
31 A
Puissance du moteur
15 kW
Valeur max. du puissance avec charge linéaire
15 kW
Valeur max. du puissance avec charge quadratique
15 kW
Fonctionnement en 4 quadrants
Oui
Hacheur (chopper) de freinage intégré
Non
Classe de protection (IP)
IP20
Safe Torque Off
Non
Open Loop
Oui
Closed Loop
Non
Permanent Magnet Motor
Non
Hauteur
391 mm
Largeur
143 mm
Profondeur
200 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

CONTROL TECHNIQUES Module option KI #Remote Keypad RTC

  • Eriks:12947161
  • Manufacturer:KI-KEYPAD RTC

121,50 €/ Unitéhors TVA

147,01 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

CONTROL TECHNIQUES Module option AI Smart Adapter

  • Eriks:12947155
  • Manufacturer:300070000010

49,50 €/ Unitéhors TVA

59,90 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

CONTROL TECHNIQUES Module option Remote keypad (IP66)

  • Eriks:12947162
  • Manufacturer:REMOTE KEYPAD

108,00 €/ Unitéhors TVA

130,68 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

CONTROL TECHNIQUES Module option AI Backup Adapter

  • Eriks:12766489
  • Manufacturer:300070000004

27,00 €/ Unitéhors TVA

32,67 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026