246,50 €/ Unitéhors TVA
298,27 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CONTROL TECHNIQUES |
Série | Commander C |
Type | Commander C Drive |
Tension d'alimentation | 200 - 240 V |
Nombre de phases à l'entrée | 1 |
Fréquence | 50 / 60 Hz |
Nombre de phases à la sortie | 1 |
Tension de sortie | 200 to 240 V |
Courbe de charge | Version renforcée |
Courant de sortie | 4.2 A |
Courant nominal de sortie avec charge linéaire | 4.2 A |
Courant nominal de sortie avec charge quadratique | 4.2 A |
Puissance du moteur | 0.75 kW |
Valeur max. du puissance avec charge linéaire | 0.75 kW |
Valeur max. du puissance avec charge quadratique | 0.75 kW |
Fonctionnement en 4 quadrants | Oui |
Hacheur (chopper) de freinage intégré | Oui |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Safe Torque Off | Non |
Open Loop | Oui |
Closed Loop | Non |
Permanent Magnet Motor | Non |
Hauteur | 205 mm |
Largeur | 75 mm |
Profondeur | 150 mm |
108,00 €/ Unitéhors TVA
130,68 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026193,50 €/ Unitéhors TVA
234,14 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026247,50 €/ Unitéhors TVA
299,48 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026189,00 €/ Unitéhors TVA
228,69 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026