Eriks
CONTROL TECHNIQUES

CONTROL TECHNIQUES Variateur de fréquence Commander C200 heavy duty 0.37kW 1.3A 380-480V 3 phase IP20 Taille 2

  • ERIKS:13610460
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

352,75 €/ Unitéhors TVA

426,83 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTROL TECHNIQUES
Série
Commander
Type
C200
Tension d'alimentation
380 - 480 V
Nombre de phases à l'entrée
3
Fréquence
50 / 60 Hz
Nombre de phases à la sortie
3
Tension de sortie
0 - 480 V
Courbe de charge
Version renforcée
Courant de sortie
1.3 A
Courant nominal de sortie avec charge linéaire
1.3 A
Courant nominal de sortie avec charge quadratique
1.3 A
Puissance du moteur
0.37 kW
Valeur max. du puissance avec charge linéaire
0.37 kW
Valeur max. du puissance avec charge quadratique
0.37 kW
Fonctionnement en 4 quadrants
Oui
Hacheur (chopper) de freinage intégré
Non
Classe de protection (IP)
IP20
Safe Torque Off
Non
Open Loop
Oui
Closed Loop
Non
Permanent Magnet Motor
Non
Hauteur
204 mm
Largeur
75 mm
Profondeur
150 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

CONTROL TECHNIQUES Module option SI Ethernet

  • Eriks:12947151
  • Manufacturer:300050000060

261,00 €/ Unitéhors TVA

315,81 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

CONTROL TECHNIQUES Interface câble USB71 USB/RS485

  • Eriks:24211848
  • Manufacturer:24211848

193,50 €/ Unitéhors TVA

234,14 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

CONTROL TECHNIQUES Module option KI #Remote Keypad RTC

  • Eriks:12947161
  • Manufacturer:KI-KEYPAD RTC

121,50 €/ Unitéhors TVA

147,01 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

CONTROL TECHNIQUES Module option AI Backup Adapter

  • Eriks:12766489
  • Manufacturer:300070000004

27,00 €/ Unitéhors TVA

32,67 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026