Eriks
CONTROL TECHNIQUES

CONTROL TECHNIQUES Commander S100 variateur de fréquence 01D63 - 1,1 kW - 200-240 V

  • ERIKS:14406013
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

166,00 €/ Unitéhors TVA

200,86 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTROL TECHNIQUES
Série
Commander
Type
S100
Tension d'alimentation
200 - 240 V
Nombre de phases à l'entrée
1
Fréquence
50 / 60 Hz
Nombre de phases à la sortie
3
Tension de sortie
0 - 240 V
Courbe de charge
Version renforcée
Courant de sortie
6 A
Courant nominal de sortie avec charge linéaire
6 A
Courant nominal de sortie avec charge quadratique
6 A
Puissance du moteur
1.1 kW
Classe de protection (IP)
IP20
Hauteur
156 mm
Largeur
68 mm
Profondeur
130 mm