Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tuyau de caoutchouc Thermidor, rouleau=50m, diamètre intérieur 19x3,5

  • ERIKS:11015282
Image 1
Ajouter à la liste

8,47 €/ Mètrehors TVA

10,25 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

135,1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Type
THERMIDOR
Diamètre intérieur
19 mm
Épaisseur de paroi
3.5 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Pression maximum de service
15 bar
Rayon de courbure min.
190 mm
Longueur du rouleau
50 m
Matériau de la paroi intérieur
EPDM
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C