Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tuyau de caoutchouc Thermidor, rouleau=50m, diamètre intérieur 15x3

  • ERIKS:11223778
Image 1
Ajouter à la liste

6,62 €/ Mètrehors TVA

8,01 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 23/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Type
THERMIDOR
Diamètre intérieur
15 mm
Épaisseur de paroi
3 mm
Diamètre extérieur
21 mm
Pression maximum de service
15 bar
Rayon de courbure min.
160 mm
Longueur du rouleau
50 m
Matériau de la paroi intérieur
EPDM
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C