5,51 €/ Mètrehors TVA
6,67 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 05/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CONTITECH |
Type | THERMIDOR |
Diamètre intérieur | 13 mm |
Épaisseur de paroi | 3 mm |
Diamètre extérieur | 19 mm |
Pression maximum de service | 15 bar |
Rayon de courbure min. | 130 mm |
Longueur du rouleau | 50 m |
Matériau de la paroi intérieur | EPDM |
Plage de température | de -20 jusqu'à 100 °C |