Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie trapézoïdale ContiVX XPA857

  • ERIKS:13916778
  • Fabricant:4064877066947
Image 1
Ajouter à la liste

11,10 €/ Unitéhors TVA

13,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI®V FO
Type
XPA
Hauteur
10 mm
Largeur (en haut)
13 mm
Largeur (en bas)
6.9 mm
Longeur réference (ISO)
857 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Couleur
Noir
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Non
Modèle moulée crantée
Oui
Modèle V-profil en double
Non
Avec perforation
0
Avec couche supérieure
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 70 °C
Norme DIN
DIN 7753
Alternatives
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment