684,72 €/ Unitéhors TVA
828,51 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CONTITECH |
Série | CONTI®V VARISPEED ADVANCE |
Type | 83X23 |
Hauteur | 23 mm |
Largeur (en haut) | 83 mm |
Longueur intérieur | 2691 mm |
Matériau | CR (polychloroprène) |
Couleur | Noir |
Cordes de traction | Polyester |
Conducteur statique selon ISO 1813 | Oui |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 90 °C |