Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie trapézoïdale ContiVX Varispeed Advance 83,0/23,0-1891

  • ERIKS:14686430
  • Fabricant:4010858594725
Image 1
Ajouter à la liste

503,85 €/ Unitéhors TVA

609,66 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI®V VARISPEED ADVANCE
Type
83X23
Hauteur
23 mm
Largeur (en haut)
83 mm
Longueur intérieur
1891 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Couleur
Noir
Cordes de traction
Polyester
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 90 °C