Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie trapézoïdale ContiVX Advance XPC4500

  • ERIKS:13919414
  • Fabricant:4010858588595
Image 1
Ajouter à la liste

176,09 €/ Unitéhors TVA

213,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI®V FO PIONEER
Type
XPC
Hauteur
16 mm
Largeur (en haut)
22 mm
Largeur (en bas)
11.6 mm
Longeur réference (ISO)
4500 mm
Matériau
EPDM
Couleur
Bleu / Noir
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Non
Modèle moulée crantée
Oui
Modèle V-profil en double
Non
Avec perforation
0
Avec couche supérieure
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Non
Résistance à la température
de -40 jusqu'à 120 °C
Norme DIN
DIN 7753