Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie trapézoïdale ContiV SPC7500

  • ERIKS:13919504
  • Fabricant:4010858755119
Image 1
Ajouter à la liste

217,11 €/ Unitéhors TVA

262,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI®V
Type
SPC
Hauteur
18 mm
Largeur (en haut)
22 mm
Largeur (en bas)
10.3 mm
Longeur réference (ISO)
7500 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Couleur
Noir
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Non
Avec perforation
0
Avec couche supérieure
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -55 jusqu'à 70 °C
Norme DIN
DIN 7753
Alternatives

223,25 €/ Unitéhors TVA

270,13 €TVA incluse

22 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 05/11/2026