Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie Strie ContiV Multirib Supreme 3124PL/8

  • ERIKS:14686438
  • Fabricant:4051817306034
Image 1
Ajouter à la liste

234,54 €/ Unitéhors TVA

283,79 €TVA incluse

Vendu par: 9Commande minimum: 9

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI®V MULTIRIB POWER
Type
PL
Pas
4.7 mm
Hauteur
7 mm
Largeur (en haut)
37.6 mm
Nombre d'ailettes
8
Longeur effective (ISO)
3124 mm
Longeur réference (ISO)
3124 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Couleur
Noir
Cordes de traction
Aramide
Enveloppée
Non
Modèle moulée crantée
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 80 °C
Diamètre du disque minimal
75 mm
Vitesse de courroie maximale
20 m/s
Norme DIN
DIN 7867