Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie Strie ContiV Multirib 660PJ/10

  • ERIKS:13895170
  • Fabricant:4051817080729
Image 1
Ajouter à la liste

23,46 €/ Unitéhors TVA

28,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI®V MULTIRIB
Type
PJ
Pas
2.34 mm
Hauteur
3.5 mm
Largeur (en haut)
23.4 mm
Nombre d'ailettes
10
Longeur effective (ISO)
660 mm
Longeur réference (ISO)
660 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Couleur
Noir
Cordes de traction
Polyester
Enveloppée
Non
Modèle moulée crantée
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 80 °C
Diamètre du disque minimal
20 mm
Vitesse de courroie maximale
40 m/s
Norme DIN
DIN 7867