Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchrotwin Advance 880-D8M-50 DHTD

  • ERIKS:14324501
  • Fabricant:4051817064224
Image 1
Ajouter à la liste

360,74 €/ Unitéhors TVA

436,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROTWIN CXP DHTD
Type
D8M-050
Longueur de pas
880 mm
Largeur
50 mm
Pas
8 mm
Nombre des dents
110
A double face
Oui
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
3.4 mm
Épaisseur de sangle
8.2 mm