147,15 €/ Unitéhors TVA
178,05 €TVA incluse
Vendu par: 66Commande minimum: 66
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CONTITECH |
Série | CONTI® SYNCHROTWIN CXP DSTD |
Type | D8M-020 |
Longueur de pas | 848 mm |
Largeur | 20 mm |
Pas | 8 mm |
Nombre des dents | 106 |
A double face | Oui |
Cordes de traction | Fibre de verre type spiralé |
Antistatique | Non |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Résistance à la température | de -20 jusqu'à 100 °C |
Hauteur des dents | 3 mm |
Épaisseur de sangle | 7.3 mm |