Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchrotwin Advance 784-D8M-85 DHTD

  • ERIKS:14324487
  • Fabricant:4051817064156
Image 1
Ajouter à la liste

576,00 €/ Unitéhors TVA

696,96 €TVA incluse

Vendu par: 15Commande minimum: 15

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROTWIN CXP DHTD
Type
D8M-085
Longueur de pas
784 mm
Largeur
85 mm
Pas
8 mm
Nombre des dents
98
A double face
Oui
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
3.4 mm
Épaisseur de sangle
8.2 mm