114,31 €/ Unitéhors TVA
138,32 €TVA incluse
Vendu par: 90Commande minimum: 90
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CONTITECH |
Série | CONTI® SYNCHROTWIN CXP DHTD |
Type | D5M-015 |
Longueur de pas | 740 mm |
Largeur | 15 mm |
Pas | 5 mm |
Nombre des dents | 148 |
A double face | Oui |
Cordes de traction | Fibre de verre type spiralé |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Résistance à la température | de -20 jusqu'à 100 °C |
Hauteur des dents | 2.1 mm |
Épaisseur de sangle | 5.4 mm |