Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchrotwin Advance 720-DS8M-20 DSTD

  • ERIKS:14324775
  • Fabricant:4051817065528
Image 1
Ajouter à la liste

134,07 €/ Unitéhors TVA

162,22 €TVA incluse

Vendu par: 66Commande minimum: 66

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROTWIN CXP DSTD
Type
D8M-020
Longueur de pas
720 mm
Largeur
20 mm
Pas
8 mm
Nombre des dents
90
A double face
Oui
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
3 mm
Épaisseur de sangle
7.3 mm