74,64 €/ Unitéhors TVA
90,31 €TVA incluse
Vendu par: 150Commande minimum: 150
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CONTITECH |
Série | CONTI® SYNCHROTWIN CXP DHTD |
Type | D5M-009 |
Longueur de pas | 665 mm |
Largeur | 9 mm |
Pas | 5 mm |
Nombre des dents | 133 |
A double face | Oui |
Cordes de traction | Fibre de verre type spiralé |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Résistance à la température | de -20 jusqu'à 100 °C |
Hauteur des dents | 2.1 mm |
Épaisseur de sangle | 5.4 mm |