526,24 €/ Unitéhors TVA
636,75 €TVA incluse
Vendu par: 15Commande minimum: 15
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CONTITECH |
Série | CONTI® SYNCHROTWIN CXP DSTD |
Type | D8M-085 |
Longueur de pas | 640 mm |
Largeur | 85 mm |
Pas | 8 mm |
Nombre des dents | 80 |
A double face | Oui |
Cordes de traction | Fibre de verre type spiralé |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Résistance à la température | de -20 jusqu'à 100 °C |
Hauteur des dents | 3 mm |
Épaisseur de sangle | 7.3 mm |