Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchrotwin Advance 2450-D14M-115 DHTD

  • ERIKS:14324251
  • Fabricant:4051817065382
Image 1
Ajouter à la liste

3 630,16 €/ Unitéhors TVA

4 392,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROTWIN CXP DHTD
Type
D14M-115
Longueur de pas
2450 mm
Largeur
115 mm
Pas
14 mm
Nombre des dents
175
A double face
Oui
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
6 mm
Épaisseur de sangle
15.2 mm