Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchrotwin Advance 2392-DS8M-50 DSTD

  • ERIKS:14325087
  • Fabricant:4051817067027
Image 1
Ajouter à la liste

854,57 €/ Unitéhors TVA

1 034,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROTWIN CXP DSTD
Type
D8M-050
Longueur de pas
2392 mm
Largeur
50 mm
Pas
8 mm
Nombre des dents
299
A double face
Oui
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
3 mm
Épaisseur de sangle
7.3 mm