Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchrotwin Advance 2000-DS8M-30 DSTD

  • ERIKS:14325069
  • Fabricant:4051817066938
Image 1
Ajouter à la liste

429,65 €/ Unitéhors TVA

519,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROTWIN CXP DSTD
Type
D8M-030
Longueur de pas
2000 mm
Largeur
30 mm
Pas
8 mm
Nombre des dents
250
A double face
Oui
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
3 mm
Épaisseur de sangle
7.3 mm