Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchrotwin Advance 1690-D5M-15 DHTD

  • ERIKS:14324423
  • Fabricant:4051817063838
Image 1
Ajouter à la liste

209,15 €/ Unitéhors TVA

253,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROTWIN CXP DHTD
Type
D5M-015
Longueur de pas
1690 mm
Largeur
15 mm
Pas
5 mm
Nombre des dents
338
A double face
Oui
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
2.1 mm
Épaisseur de sangle
5.4 mm