1 262,14 €/ Unitéhors TVA
1 527,19 €TVA incluse
Vendu par: 21Commande minimum: 21
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CONTITECH |
Série | CONTI® SYNCHROTWIN CXP DHTD |
Type | D14M-055 |
Longueur de pas | 1610 mm |
Largeur | 55 mm |
Pas | 14 mm |
Nombre des dents | 115 |
A double face | Oui |
Cordes de traction | Fibre de verre type spiralé |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Résistance à la température | de -20 jusqu'à 100 °C |
Hauteur des dents | 6 mm |
Épaisseur de sangle | 15.2 mm |