Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchrotwin Advance 1400-D14M-170 DHTD

  • ERIKS:14324192
  • Fabricant:4051817065092
Image 1
Ajouter à la liste

3 794,15 €/ Unitéhors TVA

4 590,92 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROTWIN CXP DHTD
Type
D14M-170
Longueur de pas
1400 mm
Largeur
170 mm
Pas
14 mm
Nombre des dents
100
A double face
Oui
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
6 mm
Épaisseur de sangle
15.2 mm