Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchrotwin Advance 1368-DS8M-85 DSTD

  • ERIKS:14324965
  • Fabricant:4051817066433
Image 1
Ajouter à la liste

902,54 €/ Unitéhors TVA

1 092,07 €TVA incluse

Vendu par: 15Commande minimum: 15

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROTWIN CXP DSTD
Type
D8M-085
Longueur de pas
1368 mm
Largeur
85 mm
Pas
8 mm
Nombre des dents
171
A double face
Oui
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
3 mm
Épaisseur de sangle
7.3 mm