Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchrotwin Advance 1190-D14M-40 DHTD

  • ERIKS:14324173
  • Fabricant:4051817065009
Image 1
Ajouter à la liste

808,93 €/ Unitéhors TVA

978,81 €TVA incluse

Vendu par: 30Commande minimum: 30

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROTWIN CXP DHTD
Type
D14M-040
Longueur de pas
1190 mm
Largeur
40 mm
Pas
14 mm
Nombre des dents
85
A double face
Oui
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
6 mm
Épaisseur de sangle
15.2 mm