Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée CONTI® SYNCHROTWIN 700 DH 200

  • ERIKS:14324742
  • Fabricant:4051817058698
Image 1
Ajouter à la liste

294,16 €/ Unitéhors TVA

355,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROTWIN
Type
DH-200
Longueur de pas
1778 mm
Longueur de pas
70 in
Largeur
50.8 mm
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
140
A double face
Oui
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
2.29 mm
Épaisseur de sangle
6 mm