Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée CONTI® SYNCHROTWIN 300 DH 200

  • ERIKS:14324668
  • Fabricant:4051817057943
Image 1
Ajouter à la liste

149,52 €/ Unitéhors TVA

180,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROTWIN
Type
DH-200
Longueur de pas
762 mm
Longueur de pas
30 in
Largeur
50.8 mm
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
60
A double face
Oui
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
2.29 mm
Épaisseur de sangle
6 mm