Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchrorib Advance 28-8M-28 HTD

  • ERIKS:13696278
  • Fabricant:4051817797009
Image 1
Ajouter à la liste

233,06 €/ Unitéhors TVA

282,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROFORCE SYNCHRORIB CXP
Type
8M-28PK
Longueur de pas
1760 mm
Pas
8 mm
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
3.4 mm
Épaisseur de sangle
8 mm