199,75 €/ Unitéhors TVA
241,70 €TVA incluse
Vendu par: 60Commande minimum: 60
Date de livraison estimée - 06/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CONTITECH |
Série | CONTI® SYNCHROFORCE SYNCHRORIB CXP |
Type | 8M-24PK |
Longueur de pas | 1760 mm |
Pas | 8 mm |
Nombre des dents | 220 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Fibre de verre type spiralé |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Résistance à la température | de -20 jusqu'à 100 °C |
Hauteur des dents | 3.4 mm |
Épaisseur de sangle | 8 mm |