Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchrorib Advance 16-S8M-16 STD

  • ERIKS:13696286
  • Fabricant:4051817796910
Image 1
Ajouter à la liste

268,25 €/ Unitéhors TVA

324,58 €TVA incluse

Vendu par: 15Commande minimum: 15

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROFORCE SYNCHRORIB CXP STD
Type
S8M-16PK
Longueur de pas
2800 mm
Pas
8 mm
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
3 mm
Épaisseur de sangle
7.5 mm