Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchrorib Advance 16-S8M-16 STD

  • ERIKS:13696280
  • Fabricant:4051817796989
Image 1
Ajouter à la liste

150,12 €/ Unitéhors TVA

181,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROFORCE SYNCHRORIB CXP STD
Type
S8M-16PK
Longueur de pas
1552 mm
Pas
8 mm
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
3 mm
Épaisseur de sangle
7.5 mm