Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchrorib Advance 12-8M-12 HTD

  • ERIKS:13696279
  • Fabricant:4051817796927
Image 1
Ajouter à la liste

172,43 €/ Unitéhors TVA

208,64 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 06/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROFORCE SYNCHRORIB CXP
Type
8M-12PK
Longueur de pas
2400 mm
Pas
8 mm
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
3.4 mm
Épaisseur de sangle
8 mm