Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchroline Advance 63m-5M-15 HTD

  • ERIKS:13696274
  • Fabricant:4051817457392
Image 1
Ajouter à la liste

24,24 €/ Unitéhors TVA

29,33 €TVA incluse

Vendu par: 504Commande minimum: 504

Date de livraison estimée - 06/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROLINE CXP
Type
5M-015
Largeur
15 mm
Pas
5 mm
Nombre des dents
63
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
2.1 mm
Épaisseur de sangle
36 mm