Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchroline Advance 40m-5M-12 HTD

  • ERIKS:13696273
  • Fabricant:4010858105518
Image 1
Ajouter à la liste

19,57 €/ Unitéhors TVA

23,68 €TVA incluse

Vendu par: 40Commande minimum: 40

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROLINE CXP
Type
5M-012
Largeur
12 mm
Pas
5 mm
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Oui
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
2.1 mm
Épaisseur de sangle
3.6 mm