14,93 €/ Unitéhors TVA
18,07 €TVA incluse
Vendu par: 76Commande minimum: 76
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CONTITECH |
Série | CONTI® SYNCHROLINE STD |
Type | S8M-010 |
Largeur | 10 mm |
Pas | 8 mm |
Nombre des dents | 76 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Fibre de verre type spiralé |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Résistance à la température | de -20 jusqu'à 100 °C |
Hauteur des dents | 3 mm |
Épaisseur de sangle | 5.2 mm |