Eriks
CONTITECH

CONTITECH Courroie dentée Conti Synchroline 50m-S8M-15 STD

  • ERIKS:13696270
  • Fabricant:4010858105716
Image 1
Ajouter à la liste

22,93 €/ Unitéhors TVA

27,75 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTITECH
Série
CONTI® SYNCHROLINE STD
Type
S8M-015
Largeur
15 mm
Pas
8 mm
Nombre des dents
50
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 100 °C
Hauteur des dents
3 mm
Épaisseur de sangle
5.2 mm